Studentský mikroskop Binokulární,

Č. pol.: OBS 114
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Stereomikroskop

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky OBS 114
    EAN/GTIN 4045761228429
    Číslo výrobcu OBS 114

    Popis

    Popis:

    • Školní mikroskop - Pro první kroky v hodinách mikroskopie a biologie
    • Plynule stmívatelná 0,5 W LED dioda zajišťuje optimální osvětlení vzorků a dlouhou životnost. Díky dobíjecím bateriím není problém ani mobilní použití
    • Tento model má výškově nastavitelný, a tedy zaostřitelný 1,25 Abbeův kondenzor s clonou, který zajišťuje optimální koncentraci světla
    • Objekt se zaostřuje pomocí hrubého a jemného pohonu na obou stranách
    • K dispozici je také široká škála různých okulárů a objektivů
    • Oblast použití: základní a střední školy, vzdělávání, zájmová činnost
    • Aplikace/příklady: Průsvitné a tenké, kontrastní, méně náročné vzorky (např. rostlinná tkáň, obarvené buňky/paraziti)

    Charakteristika:

    • Konečná optika (DIN)
    • 4polohový otočný nosní nástavec
    • Trubka nakloněná o 30°/360° s možností otáčení
    • Kompenzace dioptrií na obou stranách
    • Celkové rozměry Š×H×V 130×300×310 mm
    • Čistá hmotnost přibližně 3,2 kg

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka