Digitální sada mikroskopu s transmisním světlem

Č. pol.: OBN 135C832
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Stereomikroskop

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky OBN 135C832
EAN/GTIN 4045761228832
Číslo výrobcu OBN 135C832
Číslo L L40250 3465
Výrobca Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Digitální laboratorní pomocníci s optikou Infinity a osvětlením Köhler
  • Řada KERN OBN se vyznačuje bezkonkurenční a trvale vysokou kvalitou a ergonomickým designem. Rozmanitost modulárních komponent dává řadě OBN vysokou míru individualizace pro profesionální uživatele
  • Upravený fotoaparát s bajonetem C je k dispozici v různých verzích a lze jej používat univerzálně
  • Podrobné informace o jednotlivých součástech naleznete v popisu příslušného výrobku
  • Součástí dodávky je protiprachový kryt, oční čočky a vícejazyčná uživatelská příručka

Charakteristika:

  • Optika Infinity
  • Usazovací nádoba nakloněná o 30° / otočná o 360°
  • Okulár: HWF 10×/∅ 20 mm
  • 5polohový otočný nosní nástavec
  • Kompenzace dioptrií na obou stranách
  • Kvalita objektivu: Infinity Plan
  • Cíle: 4x/10x/40x/100x
  • Osvětlení OBN 135: 3W-LED (procházející světlo)
  • Rozlišení fotoaparátu 5,1 MP