Mikroskop s fázovým kontrastem trinokulární

Č. pol.: OBL 155
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
Druh produktu Stereomikroskop

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky OBL 155
EAN/GTIN 4045761187634
Číslo výrobcu OBL 155
Číslo L L40250 3073

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní mikroskop s fázovým kontrastem - speciálně předkonfigurovaný s mnoha možnostmi flexibilního rozšíření
  • Výkonné a plynule nastavitelné 20W halogenové osvětlení (Philips) zajišťuje optimální světelné podmínky
  • Speciální, výškově zaostřitelný a pevně předcentrovaný kondenzor fázového kontrastu s clonou a clonou světelného pole umožňují zjednodušit Köhlerovo osvětlení a dosáhnout tak výkonného zobrazení vzorku s fázovým kontrastem
  • Velký mechanický stolek a jeho držák objektů pojmou až dva vzorky najednou a díky koaxiálnímu hrubému a jemnému pohonu na obou stranách snadno a rychle zaostří
  • Jako příslušenství je k dispozici široká škála okulárů, objektivů a barevných filtrů, jednoduchá polarizační jednotka a další jednotky pro fázový kontrast
  • Součástí dodávky je protiprachový kryt, oční čočky a vícejazyčná uživatelská příručka
  • Pro připojení fotoaparátu je nutný adaptér C-mount
  • Oblast použití: hematologie, urologie, gynekologie, dermatologie, patologie, mikrobiologie a parazitologie, imunologie, čistírny odpadních vod, onkologie, entomologie, veterinářství, analýza vody, pivovary
  • Aplikace/vzorky: zejména pro velmi průsvitné a tenké, málo kontrastní, náročné vzorky (např. živé savčí buňky, bakterie, tkáně) s fázovým kontrastem

Charakteristika:

  • Optika Infinity
  • 4polohový otočný nosní nástavec
  • Nakloněná pánev/360° otočná
  • Jednostranná kompenzace dioptrií
  • Celkové rozměry Š×H×V 394×185×377 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 6 kg

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka