Digitální sada mikroskopu s transmisním světlem

Č. pol.: OBL 137C825
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Stereomikroskop

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky OBL 137C825
    EAN/GTIN 4045761228665
    Číslo výrobcu OBL 137C825

    Popis

    Popis:

    • Digitální laboratorní pomocníci s optikou Infinity a osvětlením Köhler
    • Řada OBL se vyznačuje optikou Infinity, a proto se ideálně hodí pro náročné aplikace s přenášeným světlem. Robustní a ergonomický stojan zajišťuje bezpečnou a pohodlnou práci
    • Upravený fotoaparát s bajonetem C je k dispozici v různých verzích a lze jej používat univerzálně
    • Podrobné informace o jednotlivých součástech naleznete v popisu příslušného výrobku
    • Součástí dodávky je protiprachový kryt, oční čočky a vícejazyčná uživatelská příručka

    Charakteristika:

    • Optika Infinity
    • Usazovací nádoba nakloněná o 30° / otočná o 360°
    • Okulár: HWF 10×/∅ 20 mm
    • 4polohový otočný nosní nástavec
    • Jednostranná kompenzace dioptrií
    • Kvalita objektivu: Infinity E-Plan
    • Cíle: 4x/10x/40x/100x
    • Osvětlení OBL 137: 3W-LED (procházející světlo)
    • Rozlišení fotoaparátu 5,1 MP

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka