Studentský mikroskop OBL 137, 4 x / 10 x / 40 x / 100 x, 3W LED (vysílaný)

Č. pol.: OBL 137
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Stereomikroskop

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky OBL 137
    EAN/GTIN 4045761267770
    Číslo výrobcu OBL 137
    Číslo L L40250 2870

    Popis

    Popis:

    • Všestranná laboratorní pomůcka s optikou Infinity a pevným předcentrovaným Köhlerovým osvětlením
    • Výkonné a plynule stmívatelné 3W LED osvětlení
    • Pevný předcentrovaný a zaostřitelný Abbeův kondenzor 1,25 s clonou a polní clonou umožňuje zjednodušit Köhlerovo osvětlení bez nutnosti nastavovat střed
    • Velký mechanický stolek a jeho držák objektů pojmou až dva vzorky najednou a díky koaxiálnímu hrubému a jemnému pohonu na obou stranách snadno a rychle zaostří
    • Jako příslušenství je k dispozici velký výběr okulárů, objektivů a barevných filtrů, dále kondenzor pro tmavé pole, jednoduchá polarizační jednotka, různé sady fázového kontrastu až po HBO a LED fluorescenční jednotku
    • Součástí dodávky je protiprachový kryt, oční čočky a vícejazyčná uživatelská příručka
    • Pro připojení fotoaparátu je nutný adaptér C-mount
    • Použití: hematologie, urologie, gynekologie, dermatologie, patologie, mikrobiologie a parazitologie, imunologie, onkologie, entomologie, veterinářství, analýza vody, pivovary
    • Aplikace/příklady: Průsvitné a tenké, málo kontrastní, náročné vzorky (např. živé savčí buňky, bakterie, tkáně)

    Charakteristika:

    • Optika Infinity
    • 4polohový otočný nosní nástavec
    • Usazovací nádoba nakloněná o 30° / otočná o 360°
    • Jednostranná kompenzace dioptrií
    • Celkové rozměry Š×H×V 395×200×380 mm
    • Čistá hmotnost přibližně 7 kg

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka