Polarimetr KERN OAB 10LN

Č. pol.: OAB 10LN
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
Číslo položky OAB 10LN
EAN/GTIN 4045761248700
Číslo výrobcu OAB 10LN

Popis

Popis:

Ideální pomocník při zahájení analýzy opticky aktivních roztoků v laboratoři.
Kern OAB 10LN je ruční polarimetr, který se vyznačuje ergonomickým designem a snadnou manipulací; výkonná sodíková výbojka s vlnovou délkou 589 nm je optimálním zdrojem světla pro generování lineárně polarizovaného světelného paprsku; stupnice s odstupňováním 1° včetně noniusu (0,05°) umožňuje přesné určení úhlu natočení analyzované látky; součástí dodávky jsou také dvě skleněné kyvety (100 mm/200 mm) pro ideální záznam kapalných vzorků; součástí dodávky: Sodíková lampa, skleněná kyveta 100 mm, skleněná kyveta 200 mm, náhradní čočky a těsnicí kroužky pro kyvety;

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka