Nástrčný klíč IMPACT 1/2″ dlouhý XZN M14

Č. pol.: NSV.14L
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky NSV.14L
EAN/GTIN 3662424015489
Číslo výrobcu NSV.14L
Číslo L L60130 9430

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • A [mm]: 13,17
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 45
  • XZN [č.]: 14
  • [g]: 117

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka