IMPACT nástrčné klíče, extra zesílené , s teflonovým povlakem , pohony se čtyřhranem 1/2″ , výstupy šestihranný profil , sada v detekční krabičce, 3 ks.

Č. pol.: NSI.3LPB
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky NSI.3LPB
    EAN/GTIN 3148519389210
    Číslo výrobcu NSI.3LPB
    Číslo L L60130 10915

    Popis

    Popis:

    • Drážka s kovovým kroužkem
    • Teflonový povlak pro ochranu kol z lehkých slitin
    • Nový detekční box: okamžitá inventura i při zavřeném boxu
    • Snadné skladování, snadná přeprava v brašně nebo kufru s nářadím
    • Obsah: NSI.17L - NSI.19L - NSI.21L

    Charakteristika:

    • V [mm]: 40
    • D [mm]: 210
    • H [mm]: 160
    • [g]: 689

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka