Nástrčný klíč IMPACT 1/2″ šestihranná zásuvka 8 mm

Č. pol.: NSHM.8
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
    Druh produktu Račňa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky NSHM.8
    EAN/GTIN 3148517878860
    Číslo výrobcu NSHM.8
    Číslo L L60130 1855

    Popis

    Popis:

    • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

    Charakteristika:

    • A [mm]: 8
    • d [mm]: 25
    • L [mm]: 75
    • L1 [mm]: 25
    • 6-hrana [mm]: 6
    • BA: BA.20A
    • GA: GA.20A
    • [g]: 80

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka