Nástrčný klíč IMPACT 1/2″ šestihranná zásuvka 14 mm

Č. pol.: NSHM.14
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
  • Pohonný štvorhran: 1/2
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
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky NSHM.14
EAN/GTIN 3148517879317
Číslo výrobcu NSHM.14
Číslo L L60130 485

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • A [mm]: 14
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 75
  • L1 [mm]: 25
  • 6-hrana [mm]: 6
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 120

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka