Nástrčný klíč IMPACT 1/2″ 3/8″

Č. pol.: NS.3/8A
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky NS.3/8A
EAN/GTIN 3148516547507
Číslo výrobcu NS.3/8A
Číslo L L60130 6330

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • A [″]: 3/8
  • d [mm]: 25
  • d1 [mm]: 17,5
  • H3 [mm]: 12
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 12
  • 6-hrana [mm]: 6
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • [g]: 75

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka