DLOUHÁ RÁZOVÁ HLAVICE 1/2 29 MM

Č. pol.: NS.29LA
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky NS.29LA
EAN/GTIN 3148516551382
Číslo výrobcu NS.29LA

Popis

Popis:

  • Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • A [mm]: 29
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 41.0
  • H3 [mm]: 24
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 24
  • 6-hrana [mm]: 6
  • BA: BA.25A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 357

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka