Nástrčný klíč IMPACT 1/2″ 1/2″

Č. pol.: NS.1/2A
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
    Druh produktu Račňa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky NS.1/2A
    EAN/GTIN 3148516548054
    Číslo výrobcu NS.1/2A
    Číslo L L60130 8047

    Popis

    Popis:

    • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

    Charakteristika:

    • A [″]: 1/2
    • d [mm]: 25
    • d1 [mm]: 21,0
    • H3 [mm]: 12
    • L [mm]: 38
    • L1 [mm]: 12
    • 6-hrana [mm]: 6
    • BA: BA.20A
    • GA: GA.20A
    • [g]: 76

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka