DLOUHÁ RÁZOVÁ HLAVICE 1/2 17 MM

Č. pol.: NS.17LA
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky NS.17LA
EAN/GTIN 3148516554536
Číslo výrobcu NS.17LA
Číslo L L60130 5085

Popis

Popis:

  • Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 26,0
  • H3 [mm]: 17
  • L [mm]: 78
  • L1 [mm]: 17
  • 6-hrana [mm]: 6
  • BA: BA.25 A
  • GA: GA.24A
  • [g]: 252

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka