Nástrčný klíč IMPACT 1″ dlouhý 46 mm

Č. pol.: NMB.46
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky NMB.46
EAN/GTIN 3148510413402
Číslo výrobcu NMB.46
Číslo L L60130 11479

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Tenkostěnné pro obtížný přístup
  • Pro vaši bezpečnost používejte rázové hlavice s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky
  • Vypouklý šestihranný profil pro větší pevnost.

Charakteristika:

  • A [mm]: 46
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 66
  • H3 [mm]: 38
  • L [mm]: 108
  • L1 [mm]: 38
  • 6-hrana [mm]: 6
  • BA: BA.46 A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 1,480

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka