Nástrčný klíč IMPACT 1″ 38 mm

Č. pol.: NM.38A
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky NM.38A
EAN/GTIN 3148516560513
Číslo výrobcu NM.38A
Číslo L L60130 5596

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • A [mm]: 38
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 60
  • H3 [mm]: 30
  • L [mm]: 65
  • L1 [mm]: 30
  • 6-hrana [mm]: 6
  • BA: BA.46 A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 0.840