Nástrčný klíč IMPACT 1″ 36 mm

Č. pol.: NM.36A
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
    Druh produktu Račňa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky NM.36A
    EAN/GTIN 3148516560421
    Číslo výrobcu NM.36A
    Číslo L L60130 4723

    Popis

    Popis:

    • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

    Charakteristika:

    • A [mm]: 36
    • d [mm]: 54
    • d1 [mm]: 57
    • H3 [mm]: 26
    • L [mm]: 65
    • L1 [mm]: 26
    • 6-hrana [mm]: 6
    • BA: BA.46 A
    • GA: GA.43A
    • [kg]: 0.840

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka