Nástrčný klíč IMPACT 1″ 33 mm

Č. pol.: NM.33A
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky NM.33A
EAN/GTIN 3148516560001
Číslo výrobcu NM.33A
Číslo L L60130 6541

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • A [mm]: 33
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 53
  • H3 [mm]: 22
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 22
  • 6-hrana [mm]: 6
  • BA: BA.46 A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 0.750

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka