Nástrčný klíč IMPACT 1″ 28 mm

Č. pol.: NM.28A
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky NM.28A
EAN/GTIN 3148516559630
Číslo výrobcu NM.28A
Číslo L L60130 6539

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • A [mm]: 28
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 47
  • H3 [mm]: 20
  • L [mm]: 58
  • L1 [mm]: 20
  • 6-hrana [mm]: 6
  • BA: BA.46 A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 0.520

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.