Nástrčný klíč IMPACT 3/4″ šestihranná zásuvka 24 mm

Č. pol.: NKHM.24
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky NKHM.24
EAN/GTIN 3148517880962
Číslo výrobcu NKHM.24
Číslo L L60130 3103

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • A [mm]: 24
  • d [mm]: 44
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 20
  • 6-hrana [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 600

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka