Nástrčný klíč IMPACT 3/4″ 41 mm

Č. pol.: NKD.41A
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky NKD.41A
EAN/GTIN 3662424014017
Číslo výrobcu NKD.41A
Číslo L L60130 10215

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • A [mm]: 41
  • d [mm]: 60
  • L [mm]: 62
  • L1 [mm]: 25
  • [g]: 618