Nástrčný klíč IMPACT 3/4″ dlouhý 33 mm

Č. pol.: NKD.33L
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky NKD.33L
EAN/GTIN 3662424014154
Číslo výrobcu NKD.33L
Číslo L L60130 10458

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • A [mm]: 33
  • d [mm]: 44
  • d1 [mm]: 51
  • L [mm]: 85
  • L1 [mm]: 19,1
  • [g]: 750

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka