Nástrčný klíč IMPACT 3/4″ 29 mm

Č. pol.: NKD.29A
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky NKD.29A
EAN/GTIN 3662424013935
Číslo výrobcu NKD.29A
Číslo L L60130 11493

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • A [mm]: 29
  • d [mm]: 46
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 17
  • [g]: 410

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka