Nástrčný klíč IMPACT 3/4″ 21 mm

Č. pol.: NKD.21A
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
    Druh produktu Račňa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky NKD.21A
    EAN/GTIN 3662424013287
    Číslo výrobcu NKD.21A
    Číslo L L60130 10063

    Popis

    Popis:

    • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

    Charakteristika:

    • A [mm]: 21
    • d [mm]: 40
    • L [mm]: 50
    • L1 [mm]: 14
    • [g]: 238

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka