Nástrčný klíč IMPACT 3/4″ dlouhý 36 mm

Č. pol.: NKB.36
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky NKB.36
EAN/GTIN 3148510389363
Číslo výrobcu NKB.36
Číslo L L60130 10961

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky
  • Tenkostěnný pro úzké a těžko přístupné aplikace
  • Vypouklý šestihranný profil pro větší pevnost

Charakteristika:

  • A [mm]: 36
  • d1 [mm]: 50
  • H3 [mm]: 36
  • L [mm]: 102
  • L1 [mm]: 36
  • 6-hrana [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 765