Nástrčný klíč IMPACT 3/4″ 30 mm

Č. pol.: NK.30A
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky NK.30A
EAN/GTIN 3148516553577
Číslo výrobcu NK.30A
Číslo L L60130 2767

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • A [mm]: 30
  • d [mm]: 44
  • d1 [mm]: 47
  • H3 [mm]: 23
  • L [mm]: 54
  • L1 [mm]: 23
  • 6-hrana [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 545

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka