IMPACT-adaptér vnitřní 3/4″ - vnější 1/2″.

Č. pol.: NK.230A
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky NK.230A
EAN/GTIN 3148516580054
Číslo výrobcu NK.230A
Číslo L L60130 1377

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • d [mm]: 54
  • L [mm]: 75
  • BA: BA.38A
  • Kvadrát [″]: F = 3/4″ - M = 1″
  • GA: GA.37A
  • [g]: 210

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka