Nástrčný klíč IMPACT 3/4″ dlouhý 22 mm

Č. pol.: NK.22LA
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky NK.22LA
EAN/GTIN 3148516566324
Číslo výrobcu NK.22LA
Číslo L L60130 4567

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pro vaši bezpečnost používejte pouze s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky.

Charakteristika:

  • A [mm]: 22
  • d [mm]: 44
  • d1 [mm]: 37
  • H3 [mm]: 24
  • L [mm]: 95
  • L1 [mm]: 24
  • 6-hrana [mm]: 6
  • BA: BA.38A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 780

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka