PNEUMAT. RÁZOVÝ UTAHOVÁK 3/4'

Č. pol.: NK.1000F2
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky NK.1000F2
EAN/GTIN 3148519189971
Číslo výrobcu NK.1000F2
Číslo L L60130 5985

Popis

Popis:

  • Kryt: hliník
  • Úderový systém: dvojité kladivo
  • Maximální krouticí moment: 2400 Nm
  • Bezstupňový tlakový spínač
  • Ovládání výkonu pomocí rukojeti sek s otočným kolečkem

Charakteristika:

  • H [mm]: 233
  • L [mm]: 222
  • L1 [mm]: 93
  • [kg]: 5 600

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka