SADA RÁZOVÝCH UTAHOVÁKŮ

Č. pol.: NJ.262
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
Druh produktu Skrutkovač s príklepom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky NJ.262
EAN/GTIN 3148515094255
Číslo výrobcu NJ.262
Číslo L L60130 2873

Popis

Popis:

  • Sortiment 5/16″ IMPACT - bity řady 2, ruční rázový utahovák, spojovací díl, plastová krabice, 16 ks.

Rozsah dodávky:

  • Bity IMPACT řady 5/16″ END: PZ2 - PZ3 - PZ4
  • Bity IMPACT řady 5/16″ ENP: PH2 - PH3 - PH4
  • Bity IMPACT řady 5/16″ ENS: 6,5 - 8 - 10 mm
  • Bity IMPACT řady 5/16″ ENX: T20 - T25 - T27 - T30 - T40
  • Konektor IMPACT pro bity 5/16″: NJ.236A
  • Ruční rázový utahovák 3/8″: NJ.260
  • Plastové pouzdro: BP.115
  • Horká lisovaná vložka: PL.73A

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.