Průjezdní váhy Max 600 kg; kg; d=0,2 kg

Č. pol.: NFB 600K200M
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Plošinová váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky NFB 600K200M
EAN/GTIN 4045761194472
Číslo výrobcu NFB 600K200M
Číslo L L40250 882

Popis

Popis:

  • Průjezdná váha: pro rychlé vážení např. drátěných vozíků, prádelních vozíků, regálových vozíků, vozíků na kontejnery, vozíků na časopisy, přepravních vozíků, přepravních beden, zvedacích vozíků, kontejnerů na kolečkách, odpadkových košů atd
  • nízká celková výška: plošiny a integrované nájezdové rampy na obou stranách usnadňují najíždění. To znamená, že není nutná instalace rámu šachty, což šetří peníze
  • Vážicí můstek: z protiskluzové ocelové kontrolní desky, 4 ocelové snímače zatížení se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67
  • Vyhodnocovací jednotka: podrobnosti viz KERN zkušební závaží KFB-TM
  • Průmyslová bezpečnostní kapota je součástí dodávky
  • Věděli jste, že? Naše podlahové váhy jsou dodávány v robustní dřevěné krabici. Tím je vysoce kvalitní vážicí technika chráněna před vlivy prostředí a namáháním během přepravy. KERN zkušební závaží - vždy o jeden nápad napřed
  • Nízká výška plošiny a integrované nájezdy na obou stranách usnadňují přístup. To znamená, že není nutná instalace rámu do jámy, což šetří peníze
  • Vážicí můstek: z protiskluzového ocelového plechu, 4 ocelové snímače zatížení se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67
  • Vyhodnocovací jednotka: podrobnosti viz KERN KFB-TM
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 52 mm
  • Celkové rozměry Š × H × V 1600 × 1200 × 80 mm
  • Výška v průjezdném prostoru: 80 mm
  • Rozměry vážicí plochy Š × H 1000 × 1000 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 250×160×58 mm
  • Vyhodnocovací jednotka délky kabelu cca 5 m
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C