Popis:
Tento vysoce pokročilá kombinéza poskytuje optimální ochranu v celé řadě prostředí s nebezpečím výbuchu. Kompletní bezpečnost a všestrannost jsou hlavní výhody. Límec ochranou krku, chemickou odolností a vnější štítek zobrazující všechny standardy pro snadnou orientaci.
Charakteristika:
- Přirozeně nehořlavé vlastnosti i po opakovaném praní
- Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
- Kapsa na metr
- Jedna zadní kapsa s patkou
- Nastavitelné manžety na suchý zip
- Zádový sklad pro volnost pohybu
- Texpel povrch odolný proti skvrnám odpuzuje nečistoty a skvrny
- 8 kapes pro uložení věcí
- Dvoustupňové kolenní kapsy umožňují dvě možnosti umístění
- Skrytý dvoucestný přední mosazný zip
- Nehořlavá páska pro průmyslové praní
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Registrovaný Community Design
- CE certifikace
- CE-KAT III
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 7 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type 6
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%))
Materiál:
Skořepinová tkanina: Modaflame Work HVO: 61% modacryl, 18% viscose, 15% polyester, 5% aramid, 1% uhlíková vlákna
Složení skořepiny: 61% modacryl, 18% viscose, 15% polyester, 5% aramid, 1% uhlíková vlákna
Popis skořepiny: Vyrobeno z 61 % modakrylu, 18 % viskózy, 15 % polyesteru, 5 % aramidu, 1 % uhlíkových vláken, Modaflame™ Work HVO využívá pokročilou technologii k zajištění ochrany v prostředí s více riziky. Tato jedinečná směs vláken, která je neodmyslitelně ohnivzdorná a antistatická, má vysoce účinné vlastnosti odvádění vlhkosti. Modaflame Work HVO je certifikován podle řady norem včetně EN ISO 20471 a RIS 3279 a poskytuje vynikající všestrannost a ochranu.
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů