Softshellová bunda Modaflame Navy XXL R

Č. pol.: MV73NARXXL
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
Číslo položky MV73NARXXL
EAN/GTIN 5036108348299
Číslo výrobcu MV73NARXXL

Popis

Popis:

Softshellová bunda Modaflame Multi Norm Arc je vyrobena z vysoce ochranné třívrstvé softshellové tkaniny. Tento softshell využívá prvky z modakrylu a uhlíkových vláken a poskytuje ochranu proti plameni, chemikáliím a antistatiku. Interaktivní zip umožňuje, aby byl tento softshell zapnutý do vnějšího pláště pro další izolaci, pokud je to požadováno.

Charakteristika:

  • Přirozeně nehořlavé vlastnosti i po opakovaném praní
  • Chrání proti sálavému a konvekčnímu teplu
  • Kapsy na zip
  • Stahování v lemu
  • Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Antistatické
  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • Interaktivní zip pro zvýšení funkčnosti
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Prémiová nehořlavá reflexní páska
  • 3 vrstvy
  • CE-KAT III
  • CE certifikace
  • Větruodolné k ochraně proti mírnému větru
  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1 B1 C2)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM²)
  • EN 13034 Type PB [6]

Materiál:

Skořepinová tkanina: Modaflame Softshell: 100% polyester 95g laminovaný na TPU nehořlavou membránu 35g a pojený s 60% Modakryl, 39% bavlna a 1% uhlíkové vlákno, ohnivzdorný fleece 220g, celková gramáž
Složení skořepiny: 100% polyester 95g laminovaný na TPU nehořlavou membránu 35g a pojený s 60% Modakryl, 39% bavlna a 1% uhlíkové vlákno, ohnivzdorný fleece 220g, celková gramáž
Hmotnost skořepiny gm: 350
Hmotnost skořepiny oz: 10
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 5 pracích cyklů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka