Popis:
Modaflame Rain Multi Norm Arc kalhoty poskytují plnou ochranu proti celé řadě standardů a jsou vybaveny speciálními funkcemi. S funkcí zapínání na zip vzadu lze lacl zcela sejmout, což zvyšuje jeho celkovou univerzálnost kalhot. Reflexní pásky FR zvyšují viditelnost, zatímco kontrastní panely na kolenou a lemu chrání před znečištěním.
Charakteristika:
- Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
- Lehká, voděodolná tkanina s podlepenými švy zabrańující pronikání vody
- Zip-off zadní část tohoto náprsníku do kalhot pro větší univerzálnost
- Nastavitelná délka nohavic pro přizpůsobení uživateli
- Nastavitelné popruhy s upínací sponou
- Vystužená kolena umožňují větší volnost pohybu
- Vnitřní kolenní kapsy pro lepší vzhled
- D-koružek na klíče nebo ID kartu
- Antistatické
- Prémiová nehořlavá reflexní páska
- Lepené švy pro další ochranu
- Podšívka z nehořlavé bavlny pro větší teplo a komfort
- Nehořlavý knoflík a zip
- 4 kapsy pro uložení věcí
- Kontrastní barvení pro další styly
- CE certifikace
- CE-KAT III
- Kapsy na kolenní chrániče
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 32 CAL/CM² )
- EN 13034 Type 6
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X
Materiál:
Skořepinová tkanina: Modaflame Rain+ HV 98 % polyester, 2 % karbonová vlákna, potažené PU, lepené na 60 % modakryl, 40 % bavlna
Složení skořepiny: 98 % polyester, 2 % karbonová vlákna, potažené PU, lepené na 60 % modakryl, 40 % bavlna
Látka podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Složení podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Hmotnost skořepiny gm: 350
Hmotnost skořepiny oz: 10
Hmotnost podšívky gm: 170
Hmotnost podšívky oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;