Popis:
Bunda Modaflame Rain Multi Norm Arc je vyrobena z vysoce kvalitních tkanin a lemů. Je navržena tak, aby poskytovala nejvyšší stupeň ochrany, který kombinuje vlastnosti s vysokou viskozitou, odolností proti ohni, chemikáliím, antistatickým, voděodolností a ARC ochraně. Díky modernímu ergonomickému designu má tato bunda skvělý vzhled při využití maximální ochrany uživatele.
Charakteristika:
- Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
- Nepromokavé a prodyšné s lepenými švy, které zabraňujípronikání vody.
- Vnitřní kapsy pro bezpečné uložení věcí
- Podšívka z nehořlavé bavlny pro větší teplo a komfort
- Vystužené rukávy umožňují větší svobodu pohybu
- Nastavitelné manžety na suchý zip
- Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
- Antistatické
- 9 kapes pro uložení věcí
- Odepínací kapuce
- Interaktivní zip pro zvýšení funkčnosti
- Prémiová nehořlavá reflexní páska
- Lepené švy pro další ochranu
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- Kontrastní barvení pro další styly
- Žáruvzdorný zip
- CE certifikace
- CE-KAT III
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 32 CAL/CM² )
- EN 13034 Type 6
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X
Materiál:
Skořepinová tkanina: Modaflame Rain+ HV 98 % polyester, 2 % karbonová vlákna, potažené PU, lepené na 60 % modakryl, 40 % bavlna
Složení skořepiny: 98 % polyester, 2 % karbonová vlákna, potažené PU, lepené na 60 % modakryl, 40 % bavlna
Látka podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Složení podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Hmotnost skořepiny gm: 350
Hmotnost skořepiny oz: 10
Hmotnost podšívky gm: 170
Hmotnost podšívky oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;