Kojenecký metr N-tyče

Č. pol.: MSF 200
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Lineárne meradlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky MSF 200
    EAN/GTIN 4045761192843
    Číslo výrobcu MSF 200
    Číslo L L40250 3517

    Popis

    Popis:

    • KERN zkušební závaží MSF 200 Mechanická stupnice velikostí: lékařské schválení podle 93/42/EHS
    • rozsah měření -
    • dělení
    • [[7]] Čtení na stupnici s posuvným, výsuvným dorazem
    • K montáži na váhy KERN zkušební závaží (viz str. ), (viz str. ), , (viz str. ) nebo k montáži na stěnu
    • Robustní hliníkový profil
    • Celkové rozměry š × h × v 53 × 40 × 1000 mm
    • Čistá hmotnost cca 0,80 kg
    • Lékařské schválení podle 93/42/EHS
    • Rozsah měření 60 cm - 2,05 m
    • Odstupňování 1 mm
    • Čtení na stupnici s posuvným, výsuvným dorazem
    • K montáži na váhy KERN MPS-PM, MPB-P nebo k montáži na stěnu
    • Robustní hliníkový profil
    • Celkové rozměry Š × H × V 53 × 40 × 1000 mm
    • Čistá hmotnost přibližně 0,80 kg

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka