Osobní váha; max. 250 kg, d = 100 g

Č. pol.: MPK 200K-1P
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Presná váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky MPK 200K-1P
EAN/GTIN 4045761201989
Číslo výrobcu MPK 200K-1P
Číslo L L40250 1995

Popis

Popis:

  • Osobní váha se stojanem pro pohodlné a ergonomicky optimalizované ovládání
  • Stojan, který je s váhou trvale spojen, usnadňuje ovládání vyhodnocovací jednotky a odečítání hodnoty hmotnosti i za nepříznivých světelných podmínek
  • Stabilní skleněná vážicí deska pro bezpečné a pohodlné postavení
  • Hygienické a snadno čistitelné
  • Obzvláště plochý design usnadňuje našlapování
  • Velmi jednoduché ovládání: dotyk - nastavení - odečet
  • Integrovaná funkce AUTO-OFF pro úsporu baterie
  • Převod jednotek z kg na lb je možný
  • Velký, vysoce kontrastní displej usnadňuje čtení
  • Program nastavení CAL pro nastavení přesnosti pomocí externího zkušebního závaží

Charakteristika:

  • Velký displej LCD, výška číslic 28 mm
  • Rozměry vážicí desky Š × H × V 350 × 350 × 45 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 350×420×955 mm
  • Baterie jsou součástí dodávky, 4×1,5 V AA, provozní doba až 20 h
  • Čistá hmotnost přibližně 3,8 kg

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka