Osobní váha Max. 250 kg; kg; d=0,1 kg

Č. pol.: MPE 200K-1PEM
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Presná váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky MPE 200K-1PEM
EAN/GTIN 4045761213517
Číslo výrobcu MPE 200K-1PEM
Číslo L L40250 3210

Popis

Popis:

  • Kalibrační třída III,III (kalibrace volitelná)
  • lékařské schválení podle 93/42/EHS
  • praktický druhý displej na zadní straně váhy, který je snadno čitelný pro pacienta i lékaře nebo ošetřující personál
  • ergonomicky optimalizovaný design a robustní konstrukce předurčují tuto řadu pro každodenní použití v profesionálním prostředí
  • Bezpečné a neklouzavé polohování díky výškově nastavitelným gumovým nožičkám
  • standardní vodováha pro přesné vyrovnání váhy
  • velká nášlapná plocha s protiskluzovým a oděruvzdorným povrchem z plastu pro optimální stabilitu pacienta
  • v případě neklidně stojících pacientů je stabilní hodnota hmotnosti určena a ″zmrazena″ zprůměrováním. Zůstává tak dostatek času věnovat se pacientovi a pak v klidu odečíst hodnotu hmotnosti
  • funkce matka-dítě: hmotnost matky zjištěná vážením se stisknutím tlačítka nastaví na nulu. Poté se matka a dítě zváží společně. Hmotnost dítěte se nyní zobrazuje přímo na displeji. Zvláště vhodné pro malé děti, které lze bezpečně a spolehlivě vážit na matčině paži
  • funkce BMI pro určení podváhy/normální váhy/nadváhy
  • jemný displej: čitelnost [d] lze zvýšit o 1 číslici po dobu 5 s stisknutím tlačítka
  • snadná přeprava díky dvěma integrovaným transportním kolečkům
  • možnost provozu na baterie i ze sítě, volitelný provoz na dobíjecí baterie
  • ochranný kryt je součástí dodávky
  • konstrukčně shodná s váhou KERN zkušební závaží MPE, ale bez síťového adaptéru, pouze provoz na baterie. Obzvláště atraktivní cena
  • Výškově nastavitelné gumové nožičky pro bezpečné a neklouzavé umístění
  • Lékařské schválení podle 93/42/EHS
  • Vodováha pro přesné vyrovnání váhy v základní výbavě
  • Jemné zobrazení: stisknutím tlačítka lze zvýšit čitelnost [d] o 1 číslici po dobu 5 s
  • Konstrukčně shodný s Kern MPE, ale bez síťového adaptéru, pouze na baterie. Obzvláště atraktivní cena
  • Praktický druhý displej na zadní straně váhy, který je snadno čitelný pro pacienta i lékaře nebo ošetřující personál
  • Ergonomicky optimalizovaný design a robustní konstrukce předurčují tuto řadu pro každodenní použití v profesionálním prostředí
  • Funkce Hold: Pokud je pacient neklidný, určí se stabilní hodnota hmotnosti zprůměrováním a ″zmrazí″ se. To ponechává dostatek času na ošetření pacienta a následné odečtení váhy v klidu
  • Funkce matka-dítě: Hmotnost rodiče zjištěná vážením se stisknutím tlačítka nastaví na nulu. Rodič je pak zvážen společně s dítětem. Hmotnost dítěte se nyní zobrazuje přímo na displeji. To je obzvláště příjemné pro malé děti, které mohou být bezpečně a spolehlivě převáženy na rameni rodiče
  • Možnost provozu na baterie, volitelný provoz ze sítě a na baterie
  • Snadná přeprava díky dvěma integrovaným transportním kolečkům
  • Velká nášlapná plocha s protiskluzovým plastovým povrchem odolným proti oděru pro optimální stabilitu pacienta

Charakteristika:

  • Datové rozhraní RS-232 jako standard
  • Celkové rozměry Š × H × V 365 × 570 × 1030 mm
  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 25 mm
  • Rozměry vážicí desky Š×H×V 365×360×80 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 11 kg
  • Možnost provozu na baterie, 6×1,5 V AA, nejsou součástí dodávky, provozní doba až 20 h

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka