Osobní váha; max. 250 kg, d = 200 g

Č. pol.: MPD 200K-1EM
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
Druh produktu Presná váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky MPD 200K-1EM
EAN/GTIN 4045761183391
Číslo výrobcu MPD 200K-1EM

Popis

Popis:

  • Profesionální stupňová osobní váha s kalibrací a lékařským schválením
  • Lékařské schválení podle 93/42/EHS
  • Konstrukčně shodný s MPD 250K100M, ale bez podsvícení a síťového adaptéru, pouze na baterie, rychlejší zobrazení díky sníženému rozlišení. Obzvláště atraktivní cena!
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
  • Ergonomicky optimalizovaný design
  • Bestseller pro ordinace lékařů, lékárny a nemocnice: Nesmírně časově úsporné použití - stačí klepnout, nastavit, odečíst
  • Vodováha pro přesné vyrovnání váhy v základní výbavě
  • Výškově nastavitelné gumové nožičky pro bezpečné a neklouzavé umístění
  • Robustní konstrukce pro každodenní použití v profesionálním prostředí
  • Hygienické a snadno čistitelné

Charakteristika:

  • Velký displej s podsvícením
  • Provoz na baterie, baterie standardně 6×1,5 V AA
  • Čistá hmotnost přibližně 9 kg
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 200×130×60 mm
  • Rozměry vážicí desky Š×H×V 365×360×80 mm