Osobní váha; max. 300 kg, d = 100 g

Č. pol.: MPC 300K-1LM
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
Druh produktu Presná váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky MPC 300K-1LM
EAN/GTIN 4045761206649
Číslo výrobcu MPC 300K-1LM

Popis

Popis:

  • Profesionální osobní váha (speciální model pro obezitu) s kalibrací a lékařským schválením pro profesionální použití v lékařské diagnostice
  • Funkce Hold: Pokud je pacient neklidný, určí se stabilní hodnota hmotnosti zprůměrováním a ″zmrazí″ se. To ponechává dostatek času na ošetření pacienta a následné odečtení váhy v klidu
  • Robustní konstrukce pro každodenní použití v profesionálním prostředí
  • Velká nášlapná plocha s protiskluzovým plastovým povrchem odolným proti oděru pro optimální stabilitu pacienta
  • Výškově nastavitelné gumové nožičky pro bezpečné a neklouzavé umístění
  • Lékařské schválení podle 93/42/EHS
  • Jemné zobrazení: stisknutím tlačítka lze zvýšit čitelnost [d] o 1 číslici po dobu 5 s
  • Hygienické a snadno čistitelné
  • Vodováha pro přesné vyrovnání váhy v základní výbavě
  • Protokol GLP/ISO, tisk hodnot hmotnosti, BMI atd. s datem a časem. Tiskový formulář v souladu s FLP/GMP v jazycích DE, EN, FR, pouze ve spojení s kabelem rozhraní RS-232
  • Funkce BMI pro určení podváhy/normální hmotnosti/nadváhy
  • Bestseller pro ordinace lékařů, lékárny a nemocnice
  • Kalibrační třída III (kalibrace volitelná)
  • Funkce matka-dítě: Hmotnost rodiče zjištěná vážením se stisknutím tlačítka nastaví na nulu. Rodič je pak zvážen společně s dítětem. Hmotnost dítěte se nyní zobrazuje přímo na displeji. To je obzvláště příjemné pro malé děti, které mohou být bezpečně a spolehlivě převáženy na rameni rodiče
  • Robustní rukojeť pro přepravu váhy

Charakteristika:

  • Externí síťový adaptér jako standard
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 200×130×60 mm
  • Možnost provozu na baterie, 6×1,5 V AA, nejsou součástí dodávky, provozní doba až 20 h
  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 25 mm
  • Délka kabelu vyhodnocovací jednotky cca 1,8 m

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka