XXL pěnový modul pro zásuvky M4 s nářadím pro automobilový průmysl

Č. pol.: MODM.XXL7
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
    Druh produktu Závesná skriňa na stenu

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky MODM.XXL7
    EAN/GTIN 3662424153181
    Číslo výrobcu MODM.XXL7

    Popis

    Popis:

    XXL pěnový modul pro zásuvky M4 s nářadím pro automobilový průmysl

    Rozsah dodávky:

    • Zámkařské kladivo s grafitovou rukojetí 40 mm (200C.40)
    • Ocelový středový díl kladiva z plastu 32 mm (208A.32 CBA)
    • Perforátor se třemi kolíky 249.G 3,95 - 4,95 - 5,9mm
    • Přesný středový hrot 6mm (256.6)
    • Plochý sekáč s rukojetí 15mm (263. G19)
    • Přesné měřidlo metrické (804)
    • Magnetický hledač, pružný (827B)
    • Odlamovací nůž 18 mm (844.SE18)
    • 4 nástrčné klíče na žhavicí svíčky B.19 R 8 - 9 - 10 - 12mm
    • 4 nástrčné klíče na zapalovací svíčky B.J 14 - 16 - 18 - 21mm
    • Nástrčný klíč na výměnu oleje 10mm (D.106-10)
    • Nástrčný klíč na výměnu oleje XZN (D.120-16)
    • Nástrčný klíč s velkým průřezem 305mm (D.3-12 )
    • Páka s velkým průřezem 165mm (D.3-7)
    • Speciální kleště (DM.28A)
    • 3 nástrčné klíče 3/8″ na výměnu oleje MB.S 8 - 10mm + Torx
    • Klíč na olejové filtry pro automobily 66-105mm (U.48 )
    • Rolovací metr (800A.216PB)
    • Nýtovací kleště na slepé nýty 3 - 5mm (Y.103CPB)

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka