Pěnový modul - řada 3/8″, 1/2″ , nástrčné klíče, dlouhé , 13 ks.

Č. pol.: MODM.HLA2PB
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky MODM.HLA2PB
EAN/GTIN 3662424040672
Číslo výrobcu MODM.HLA2PB
Číslo L L60130 10680

Popis

Popis:

  • Kompatibilní s modulárním kartotéčním systémem FACOM:- Vhodné pro dílenské vozíky CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ a box MBOX.L.

Charakteristika:

  • V [mm]: 40
  • D [mm]: 175
  • H [mm]: 418

Rozsah dodávky:

  • Nástrčné klíče 3/8″ řady J.HLA: 7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm
  • Nástrčné klíče 1/2″ řady S.HLA: 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
  • Pěnová vložka: PM.MODHLA

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka