Modul - nástrčný klíč 1/4″, 36 ks.

Č. pol.: MOD.RL161-26
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
Druh produktu Závesná skriňa na stenu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky MOD.RL161-26
EAN/GTIN 3662424075964
Číslo výrobcu MOD.RL161-26
Číslo L L60130 8844

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Kompatibilní s modulárním pilníkovým systémem FACOM: - Vhodný pro dílenské vozíky CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ a kufřík MBOX.L. Obsahuje: 1 hustou silnou 1/4″ reverzibilní ráčnu: RL.161.
  • 10 nástrčných hlavic 1/4″, šestihranné, metrické: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 2 rozšíření 1/4″: L 55 mm
  • R.209
  • - L 150 mm
  • R.215
  • .
  • 1 kardan 1/4″: R.240A.
  • 1 posuvná rukojeť 1/4″: R.120A.
  • 1 rukojeť šroubováku 1/4″: R.236A.
  • 1 adaptér pro nástrčné hlavice 1/4″ se standardním pružným kroužkem pro destičky 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 9 destiček - pohon 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • ED.1T pro šrouby s křížovou drážkou Pozidriv®: PZ1 - PZ2.
  • ES.1T pro šrouby s drážkovou hlavou: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 pro metrické šrouby s vnitřním šestihranem: 3 - 4 - 5 - 6 mm.
  • 9 krátkých klíčů s vnitřním šestihranem, metrické: 82H. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10 mm.
  • Deska tvarovaná za tepla L
  • 420 x 188 mm /: PL.L13.

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.