Modulové nástrčné klíče 1/4″ R.161B 36 ks.

Č. pol.: MOD.R161-1U
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
Druh produktu Závesná skriňa na stenu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky MOD.R161-1U
EAN/GTIN 3662424076008
Číslo výrobcu MOD.R161-1U
Číslo L L60130 9004

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Kompatibilní s modulárním kartotéčním systémem FACOM: - Vhodný pro dílenské vozíky CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ a box MBOX.L. Obsahuje: 1 hustou silnou 1/4″ reverzibilní ráčnu: R.161B.
  • 10 nástrčných hlavic 1/4″, šestihranné, palcové velikosti: R. 3/16' - 7/32' - 1/4' - 9/32' - 5/16' - 11/32' - 3/8' - 13/32' - 7/16' - 1/2'.
  • 2 nástavce 1/4″: L 55 mm
  • R.209
  • - L 150 mm
  • R.215
  • .
  • 1 1/4″ kardan: R.240A.
  • 1 posuvná rukojeť 1/4″: R.120A.
  • 1 rukojeť šroubováku 1/4″: R.236A.
  • 1 adaptér pro nástrčné hlavice 1/4″ se standardním pružným kroužkem pro destičky 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 9 destiček - pohon 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • ED.1T pro šrouby s křížovou drážkou Pozidriv®: PZ1 - PZ2.
  • ES.1T pro šrouby s drážkovou hlavou: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 pro metrické šrouby s vnitřním šestihranem: 1/8' - 5/32' - 3/16' - 7/32'.
  • 9 krátkých klíčů s vnitřním šestihranem, imperiální: 82H. 5/64' - 3/32' - 1/8' - 9/64' - 5/32' - 3/16' - 7/32' - 1/4' - 5/16' - 3/8'.
  • Deska tvarovaná za tepla L
  • 420 x 188 mm /: PL.L13.

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.