Plastový modul - řada 440 , kombinovaný klíč , 13 ks.

Č. pol.: MOD.440-4PB
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky MOD.440-4PB
EAN/GTIN 3148518006224
Číslo výrobcu MOD.440-4PB
Číslo L L60130 10574

Popis

Popis:

  • Kompatibilní s modulárním kartotéčním systémem FACOM:- Vhodný pro dílenské vozíky CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ a box MBOX.L.
  • Hlava nakloněná v úhlu 15°

Charakteristika:

  • V [mm]: 40
  • D [mm]: 175
  • H [mm]: 418
  • [kg]: 1,6

Rozsah dodávky:

  • Čelní klíče, řada 440: 1/4″ - 5/16″ - 11/32″ - 3/8″ - 7/16″ - 1/2″ - 9/16″ - 5/8″ - 11/16″ - 3/4″ - 13/16″ - 7/8″ - 15/16″
  • Plastová vložka: PL.673

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka