Plastový modul - řada 440 , kombinovaný klíč , 4 ks.

Č. pol.: MOD.440-2PB
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
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky MOD.440-2PB
    EAN/GTIN 3148518006064
    Číslo výrobcu MOD.440-2PB
    Číslo L L60130 10919

    Popis

    Popis:

    • Kompatibilní s modulárním kartotéčním systémem FACOM:- Vhodný pro dílenské vozíky CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ a box MBOX.L.
    • Hlava nakloněná v úhlu 15°

    Charakteristika:

    • V [mm]: 40
    • D [mm]: 175
    • H [mm]: 418
    • [kg]: 2

    Rozsah dodávky:

    • Čelní klíče, řada 440: 27 - 29 - 30 - 32 mm
    • Plastová vložka: PL.314A

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka