Úkosový upínací systém MCX

Č. pol.: MCX
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Šikmé napínače

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky MCX
EAN/GTIN 4008158032030
Číslo výrobcu MCX
Číslo L L80030 354

Popis

Popis:

  • Upínací systém pro úhly 22,5°, 30°, 45° a 60°
  • Rovnoměrný přítlak na úhelník
  • Beznástrojové oboustranné úhlové adaptéry
  • Vhodné pro originální šroubové svorky BESSEY z tvárné litiny TG a celoocelové šroubové svorky GZ, GMZ a jednoruční svorky EHZ, EZS, DUO.

Charakteristika:

  • Rozpětí křídel: 100 mm
  • Úhlový rozsah: 22,5°/30°/45°/60°

Použitie:

  • Práce v interiéru
  • DIY
  • Truhlářské a nábytkářské práce

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka