Úkosový upínací systém MCX

Č. pol.: MCX
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
    Druh produktu Šikmé napínače

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky MCX
    EAN/GTIN 4008158032030
    Číslo výrobcu MCX
    Číslo L L80030 354

    Popis

    Popis:

    • Upínací systém pro úhly 22,5°, 30°, 45° a 60°
    • Rovnoměrný přítlak na úhelník
    • Beznástrojové oboustranné úhlové adaptéry
    • Vhodné pro originální šroubové svorky BESSEY z tvárné litiny TG a celoocelové šroubové svorky GZ, GMZ a jednoruční svorky EHZ, EZS, DUO.

    Charakteristika:

    • Rozpětí křídel: 100 mm
    • Úhlový rozsah: 22,5°/30°/45°/60°

    Použitie:

    • Práce v interiéru
    • DIY
    • Truhlářské a nábytkářské práce

    Poznámka:

    • Informace o nebezpečí:
      • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
      • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
      • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
      • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
    • Pokyny pro péči:
      • Obecně odstraňte nečistoty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka