Váha židle Max. 300 kg: d=0,1 kg

Č. pol.: MCD 300K-1
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Presná váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky MCD 300K-1
EAN/GTIN 4045761202030
Číslo výrobcu MCD 300K-1
Číslo L L40250 2131

Popis

Popis:

  • Mobilní židlová váha v ergonomicky optimalizovaném designu pro bezpečné a pohodlné vážení
  • Praktický bateriový provoz s využitím běžně dostupných baterií zajišťuje velkou flexibilitu a nezávislost na síťových adaptérech, zásuvkách, nabíječkách atd
  • Pohodlná, ergonomicky optimalizovaná skořepina sedadla nabízí křehkým pacientům bezpečnou oporu při vážení
  • Sedadlo a opěrky nohou ve výrazně kontrastní černé barvě, proto jsou ideální pro pacienty s demencí
  • Díky čtyřem řiditelným kolečkům zajišťuje tato židle s váhou maximální mobilitu při přesunu k pacientovi. Tím se zvyšuje časová efektivita personálu a bezpečnost pacientů, kteří se mohou vážit ve svém známém prostředí
  • Dvě sklopné opěrky rukou a nohou usnadňují usazení. Ideální pro pacienty s nadváhou nebo pro bezbariérový přesun, např. z lůžka na židli
  • Jemné zobrazení: stisknutím tlačítka lze zvýšit čitelnost [d] o 1 číslici po dobu 5 s
  • Ergonomicky uspořádané rukojeti
  • Mobilní verze se čtyřmi řiditelnými koly a obzvláště pohodlnými zadními parkovacími brzdami
  • Podržení funkce: U neklidných pacientů se stabilní hodnota hmotnosti určí zprůměrováním a ″zmrazením″. To ponechává dostatek času na ošetření pacienta a následné odečtení hodnoty hmotnosti v klidu
  • Velký průřez koleček usnadňuje překonávání dveřních prahů, hran a mezer v osobních výtazích
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 200×130×60 mm
  • Baterie jsou součástí dodávky, 6×1,5 V AA, provozní doba až 40 h
  • Velký displej LCD, výška číslic 25 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 625×990×985 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 20 kg