Kojenecký metr N-tyče

Č. pol.: MBC-A01
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lineárne meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky MBC-A01
EAN/GTIN 4045761133624
Číslo výrobcu MBC-A01
Číslo L L40250 3392

Popis

Popis:

Mechanické měřítko rozměrů k upevnění na váhu, rozsah měření 80 cm, dělení 1 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.